Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-Ring-Dichtung VR520

  • ERIKS:12845763
  • Hersteller:101696458
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
VR
Innendurchmesser
88 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
10.2 mm
Material
NBR, Stahlblech
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C