Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-Ring-Dichtung VR519

  • ERIKS:12845758
  • Hersteller:101696457
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
VR
Innendurchmesser
83 mm
Außendurchmesser
143 mm
Breite
10.2 mm
Material
NBR, Stahlblech
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C