Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-Ring-Dichtung VR513

  • ERIKS:12845730
  • Hersteller:101696452
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
VR
Innendurchmesser
58 mm
Außendurchmesser
87 mm
Breite
8.2 mm
Material
NBR, Stahlblech
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C