CHF 26.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | VR |
Innendurchmesser | 43 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 8.2 mm |
Material | NBR, Stahlblech |
Betriebstemperatur | von -40 bis 100 °C |