CHF 21.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | VR |
Innendurchmesser | 24 mm |
Außendurchmesser | 46 mm |
Breite | 7.2 mm |
Material | NBR, Stahlblech |
Betriebstemperatur | von -40 bis 100 °C |