Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-Ring-Dichtung VR320

  • ERIKS:12845682
  • Hersteller:101696443
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
VR
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
170.5 mm
Breite
13 mm
Material
NBR, Stahlblech
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C