Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-Ring-Dichtung VR312

  • ERIKS:12845650
  • Hersteller:101696436
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
VR
Innendurchmesser
54 mm
Außendurchmesser
97.5 mm
Breite
10.5 mm
Material
NBR, Stahlblech
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C