Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-Ring-Dichtung VR311

  • ERIKS:12845645
  • Hersteller:101696435
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
VR
Innendurchmesser
49 mm
Außendurchmesser
87.5 mm
Breite
10.5 mm
Material
NBR, Stahlblech
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C