Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-Ring-Dichtung VR310

  • ERIKS:12845639
  • Hersteller:101696434
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
VR
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
82.5 mm
Breite
10.5 mm
Material
NBR, Stahlblech
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C