Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-Ring-Dichtung VR309

  • ERIKS:12845633
  • Hersteller:101696433
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
VR
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
77.5 mm
Breite
9 mm
Material
NBR, Stahlblech
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C