Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-Ring-Dichtung VR308

  • ERIKS:12845628
  • Hersteller:101696432
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
VR
Innendurchmesser
36 mm
Außendurchmesser
72.5 mm
Breite
9 mm
Material
NBR, Stahlblech
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C