Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-Ring-Dichtung VR307

  • ERIKS:12845622
  • Hersteller:101696431
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
VR
Innendurchmesser
31 mm
Außendurchmesser
61.5 mm
Breite
9 mm
Material
NBR, Stahlblech
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C