Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-Ring-Dichtung VR226

  • ERIKS:12845590
  • Hersteller:101696425
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
VR
Innendurchmesser
117 mm
Außendurchmesser
180.5 mm
Breite
14.8 mm
Material
NBR, Stahlblech
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C