Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-Ring-Dichtung VR224

  • ERIKS:12845585
  • Hersteller:101696424
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
VR
Innendurchmesser
108 mm
Außendurchmesser
170.5 mm
Breite
13 mm
Material
NBR, Stahlblech
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C