Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-Ring-Dichtung VR222

  • ERIKS:12845579
  • Hersteller:101696423
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
VR
Innendurchmesser
99 mm
Außendurchmesser
160.5 mm
Breite
13 mm
Material
NBR, Stahlblech
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C