Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-Ring-Dichtung VR219

  • ERIKS:12845569
  • Hersteller:190031695
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
VR
Innendurchmesser
99 mm
Außendurchmesser
143 mm
Breite
12.8 mm
Material
NBR, Stahlblech
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C