Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-Ring-Dichtung VR217

  • ERIKS:12845558
  • Hersteller:101696420
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
VR
Innendurchmesser
76 mm
Außendurchmesser
108 mm
Breite
12.5 mm
Material
NBR, Stahlblech
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C