Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-Ring-Dichtung VR215

  • ERIKS:12845546
  • Hersteller:101696418
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
VR
Innendurchmesser
67 mm
Außendurchmesser
97.5 mm
Breite
10.5 mm
Material
NBR, Stahlblech
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C