Eriks
TIMKEN

TIMKEN V-Ring-Dichtung VR207

  • ERIKS:12845508
  • Hersteller:101696411
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
VR
Innendurchmesser
31 mm
Außendurchmesser
56.5 mm
Breite
9 mm
Material
NBR, Stahlblech
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C