Eriks
TIMKEN

TIMKEN UKP211, Stehlager, Kugellager, Spannhülsen-Befestigung, Grauguss Geh., 2" Wellen-Ø

  • ERIKS:14195751
  • Hersteller:UKP211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UKP
Typ
Pillow Block Mounted Bearing
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Wellendurchmesser
2 in
Länge
219 mm
Höhe
125 mm
Breite
60 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
171 mm
Dynamische Belastung
43400 N
Statische Belastung
29400 N