CHF 20.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UK |
Typ | Wide Inner Ring Ball Bearing |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 34 mm |
Außenringbreite | 21 mm |
Dynamische Belastung | 29.1 kN |
Statische Belastung | 17.8 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |