Eriks
TIMKEN

TIMKEN UCFL204-12, Zweiloch-Flanschlager, Kugellager, Klemmschrauben-Befestigung, Grauguss Geh.

  • ERIKS:13163967
  • Hersteller:UCFL204-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFL
Typ
Two-Bolt Flanged Mounted Bearing
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Bolzen größe
M10
Länge
113 mm
Höhe
60 mm
Breite
25.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90 mm
Dynamische Belastung
12800 N
Statische Belastung
6650 N