TIMKEN

TIMKEN Teilbares Hängeblockgehäuse Leichte Baureihe LSM90HG

  • ERIKS:24044205
  • Hersteller:101714987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 504.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 545.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSM
Typ
HG
Wellendurchmesser
90 mm
Breite Lager
75 mm
Durchmesser Gehäuse
178 mm
Gehäusebreite
146 mm
Höhe Achse
114 mm
Befestigungsloch
M 36
Breite Aufhängung
76 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ausführung
Leichte Baureihe