CHF 394.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 426.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | LSM |
Typ | HG |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Breite Lager | 65 mm |
Durchmesser Gehäuse | 157 mm |
Gehäusebreite | 130 mm |
Höhe Achse | 92 mm |
Befestigungsloch | M 30 |
Breite Aufhängung | 50 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
Ausführung | Leichte Baureihe |