TIMKEN

TIMKEN Teilbares Hängeblockgehäuse Leichte Baureihe LSM70HG

  • ERIKS:24044197
  • Hersteller:LSM70HG
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 394.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 426.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSM
Typ
HG
Wellendurchmesser
70 mm
Breite Lager
65 mm
Durchmesser Gehäuse
157 mm
Gehäusebreite
130 mm
Höhe Achse
92 mm
Befestigungsloch
M 30
Breite Aufhängung
50 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ausführung
Leichte Baureihe