TIMKEN

TIMKEN Teilbares Hängeblockgehäuse Leichte Baureihe LSM65HG

  • ERIKS:24044192
  • Hersteller:LSM65HG
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 335.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 362.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSM
Typ
HG
Wellendurchmesser
65 mm
Breite Lager
60 mm
Durchmesser Gehäuse
135 mm
Gehäusebreite
108 mm
Höhe Achse
82 mm
Befestigungsloch
M 30
Breite Aufhängung
50 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ausführung
Leichte Baureihe