TIMKEN

TIMKEN Teilbares Hängeblockgehäuse Leichte Baureihe LSM45HG

  • ERIKS:24044184
  • Hersteller:LSM45HG
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 310.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 336.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSM
Typ
HG
Wellendurchmesser
45 mm
Breite Lager
60 mm
Durchmesser Gehäuse
117 mm
Gehäusebreite
108 mm
Höhe Achse
76 mm
Befestigungsloch
M 30
Breite Aufhängung
50 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ausführung
Leichte Baureihe