CHF 300.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 324.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | LSM |
Typ | HG |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Breite Lager | 55 mm |
Durchmesser Gehäuse | 100 mm |
Gehäusebreite | 108 mm |
Höhe Achse | 66 mm |
Befestigungsloch | M 30 |
Breite Aufhängung | 50 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
Ausführung | Leichte Baureihe |