TIMKEN

TIMKEN Teilbares Hängeblockgehäuse Leichte Baureihe LSM35HG

  • ERIKS:24044178
  • Hersteller:LSM35HG
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 300.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 324.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSM
Typ
HG
Wellendurchmesser
35 mm
Breite Lager
55 mm
Durchmesser Gehäuse
100 mm
Gehäusebreite
108 mm
Höhe Achse
66 mm
Befestigungsloch
M 30
Breite Aufhängung
50 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ausführung
Leichte Baureihe