TIMKEN

TIMKEN Teilbares Hängeblockgehäuse Leichte Baureihe LSM115HG

  • ERIKS:24044217
  • Hersteller:LSM115HG
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 996.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'076.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSM
Typ
HG
Wellendurchmesser
115 mm
Breite Lager
90 mm
Durchmesser Gehäuse
232 mm
Gehäusebreite
156 mm
Höhe Achse
140 mm
Befestigungsloch
M 36
Breite Aufhängung
50 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ausführung
Leichte Baureihe