CHF 996.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'076.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | LSM |
Typ | HG |
Wellendurchmesser | 110 mm |
Breite Lager | 90 mm |
Durchmesser Gehäuse | 232 mm |
Gehäusebreite | 156 mm |
Höhe Achse | 140 mm |
Befestigungsloch | M 36 |
Breite Aufhängung | 50 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
Ausführung | Leichte Baureihe |