TIMKEN

TIMKEN Teilbares Hängeblockgehäuse Leichte Baureihe LSE407HG

  • ERIKS:24044220
  • Hersteller:LSE407HG
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 996.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'076.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSE
Typ
HG
Wellendurchmesser
4.7/16 in
Breite Lager
90 mm
Breite Lager
3.543 in
Durchmesser Gehäuse
232 mm
Gehäusedurchmesser
9.1 in
Gehäusebreite
156 mm
Gehäusebreite
6.1 in
Höhe Achse
140 mm
Höhe Achse
5.5 in
Befestigungsloch
M 36
Breite Aufhängung
76 mm
Breite Aufhängung
3 in
Material Gehäuse
Grauguss
Ausführung
Leichte Baureihe