CHF 686.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 741.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | LSE |
Typ | HG |
Wellendurchmesser | 4 in |
Breite Lager | 85 mm |
Breite Lager | 3.346 in |
Durchmesser Gehäuse | 203 mm |
Gehäusedurchmesser | 8 in |
Gehäusebreite | 152 mm |
Gehäusebreite | 6 in |
Höhe Achse | 128 mm |
Höhe Achse | 5 in |
Befestigungsloch | M 36 |
Breite Aufhängung | 76 mm |
Breite Aufhängung | 3 in |
Material Gehäuse | Grauguss |
Ausführung | Leichte Baureihe |