TIMKEN

TIMKEN Teilbares Hängeblockgehäuse Leichte Baureihe LSE308HG

  • ERIKS:24044209
  • Hersteller:LSE308HG
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 504.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 545.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSE
Typ
HG
Wellendurchmesser
3.1/2 in
Breite Lager
75 mm
Breite Lager
2.953 in
Durchmesser Gehäuse
178 mm
Gehäusedurchmesser
7 in
Gehäusebreite
146 mm
Gehäusebreite
5.7 in
Höhe Achse
114 mm
Höhe Achse
4.5 in
Befestigungsloch
M 36
Breite Aufhängung
76 mm
Breite Aufhängung
3 in
Material Gehäuse
Grauguss
Ausführung
Leichte Baureihe