CHF 504.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 545.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | LSE |
Typ | HG |
Wellendurchmesser | 3.1/4 in |
Breite Lager | 75 mm |
Breite Lager | 2.953 in |
Durchmesser Gehäuse | 178 mm |
Gehäusedurchmesser | 7 in |
Gehäusebreite | 146 mm |
Gehäusebreite | 5.7 in |
Höhe Achse | 114 mm |
Höhe Achse | 4.5 in |
Befestigungsloch | M 36 |
Breite Aufhängung | 76 mm |
Breite Aufhängung | 3 in |
Material Gehäuse | Grauguss |
Ausführung | Leichte Baureihe |