CHF 394.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 426.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | LSE |
Typ | HG |
Wellendurchmesser | 3 in |
Breite Lager | 65 mm |
Breite Lager | 2.559 in |
Durchmesser Gehäuse | 157 mm |
Gehäusedurchmesser | 6.2 in |
Gehäusebreite | 130 mm |
Gehäusebreite | 5.1 in |
Höhe Achse | 92 mm |
Höhe Achse | 3.6 in |
Befestigungsloch | M 30 |
Breite Aufhängung | 50 mm |
Breite Aufhängung | 2 in |
Material Gehäuse | Grauguss |
Ausführung | Leichte Baureihe |