TIMKEN

TIMKEN Teilbares Hängeblockgehäuse Leichte Baureihe LSE215HG

  • ERIKS:24044201
  • Hersteller:LSE215HG
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 394.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 426.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSE
Typ
HG
Wellendurchmesser
2.15/16 in
Breite Lager
65 mm
Breite Lager
2.559 in
Durchmesser Gehäuse
157 mm
Gehäusedurchmesser
6.2 in
Gehäusebreite
130 mm
Gehäusebreite
5.1 in
Höhe Achse
92 mm
Höhe Achse
3.6 in
Befestigungsloch
M 30
Breite Aufhängung
50 mm
Breite Aufhängung
2 in
Material Gehäuse
Grauguss
Ausführung
Leichte Baureihe