TIMKEN

TIMKEN Teilbares Hängeblockgehäuse Leichte Baureihe LSE208HG

  • ERIKS:24044196
  • Hersteller:LSE208HG
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 335.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 362.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSE
Typ
HG
Wellendurchmesser
2.1/2 in
Breite Lager
60 mm
Breite Lager
2.362 in
Durchmesser Gehäuse
135 mm
Gehäusedurchmesser
5.3 in
Gehäusebreite
108 mm
Gehäusebreite
4.3 in
Höhe Achse
82 mm
Höhe Achse
3.2 in
Befestigungsloch
M 30
Breite Aufhängung
50 mm
Breite Aufhängung
2 in
Material Gehäuse
Grauguss
Ausführung
Leichte Baureihe