TIMKEN

TIMKEN Teilbares Hängeblockgehäuse Leichte Baureihe LSE200HG

  • ERIKS:24044189
  • Hersteller:LSE200HG
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 304.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 329.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSE
Typ
HG
Wellendurchmesser
2 in
Breite Lager
60 mm
Breite Lager
2.362 in
Durchmesser Gehäuse
117 mm
Gehäusedurchmesser
4.6 in
Gehäusebreite
108 mm
Gehäusebreite
4.3 in
Höhe Achse
76 mm
Höhe Achse
3 in
Befestigungsloch
M 30
Breite Aufhängung
50 mm
Breite Aufhängung
2 in
Material Gehäuse
Grauguss
Ausführung
Leichte Baureihe