Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite-Dichtung TA76

  • ERIKS:14199750
  • Hersteller:TA76
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'078.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'408.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TA
Innendurchmesser
363 mm
Außendurchmesser
443.5 mm
Breite
83 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C