Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite-Dichtung TA72

  • ERIKS:14199749
  • Hersteller:TA72
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'805.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'114.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TA
Innendurchmesser
343 mm
Außendurchmesser
423.5 mm
Breite
83 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C