CHF 3'330.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'600.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | TA |
Innendurchmesser | 303 mm |
Außendurchmesser | 372.66 mm |
Breite | 84 mm |
Material | NBR/Stahl |
Betriebstemperatur | von -40 bis 100 °C |