TIMKEN

TIMKEN Taconite-Dichtung TA620

  • ERIKS:12842105
  • Hersteller:101696409
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 322.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 348.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TA
Innendurchmesser
90.07 mm
Außendurchmesser
185.5 mm
Breite
46 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C