Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite-Dichtung TA619

  • ERIKS:12842100
  • Hersteller:101696408
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 304.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 329.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TA
Innendurchmesser
80.07 mm
Außendurchmesser
175.5 mm
Breite
43 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C