Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite-Dichtung TA613

  • ERIKS:12842078
  • Hersteller:101696404
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TA
Innendurchmesser
60.07 mm
Außendurchmesser
119.5 mm
Breite
43 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C