Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite-Dichtung TA612

  • ERIKS:12842073
  • Hersteller:101696403
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TA
Innendurchmesser
55.07 mm
Außendurchmesser
114 mm
Breite
39 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C