CHF 113.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | TA |
Innendurchmesser | 50.07 mm |
Außendurchmesser | 104 mm |
Breite | 38 mm |
Material | NBR/Stahl |
Betriebstemperatur | von -40 bis 100 °C |