Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite-Dichtung TA609

  • ERIKS:12842057
  • Hersteller:101696400
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TA
Innendurchmesser
40.07 mm
Außendurchmesser
94 mm
Breite
35 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C