Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite-Dichtung TA607

  • ERIKS:12842046
  • Hersteller:101696398
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TA
Innendurchmesser
30.07 mm
Außendurchmesser
78 mm
Breite
34 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C