Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite-Dichtung TA605

  • ERIKS:12842035
  • Hersteller:101696396
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TA
Innendurchmesser
23 mm
Außendurchmesser
63 mm
Breite
34 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C